• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 542, 150 mm, 33 Loch, Korn 100

Artikel-Nr.: 175160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, orange Rotorange
Herstellerbezeichnung Schleifscheibe 542
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad mittel
Schleifmittelunterlage Papier
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 33
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe orange
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 100 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Holz
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Norm ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175160
EAN / GTIN 4002748751608
Herstellernummer 175160
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel mit flexibler Unterlage und spezieller Stearatbeschichtung für hohen Abtrag und Standzeit. Vielseitiger Einsatz in der allgemeinen Holzbearbeitung und im Möbelbau. Geeignet auch für den Schliff von schmierenden Metallen.