{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, laranja | Laranja avermelhado | |
| Designação do fabricante | Schleifscheibe 542 | |
| Índice | 1 un. | |
| Forma | redondo(a) | |
| Diâmetro | 150 mm | |
| Motor de acionamento | retificadoras excêntricas | |
| Alojamento | autoaderente | |
| Grau de finura | médio(a) | |
| Base abrasiva | Papel | |
| Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó | 33 | |
| Padrão de furos, com aspiração de pó | perfuração redonda | |
| Cor | laranja | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | disco abrasivo autoaderente | |
| Tamanho do grão (malha) | 100 mesh | |
| Para material | aluminio; madera | |
| Grupo de materiais | multimaterial | |
| Propriedades | com aspiração de pó | |
| Norma | ISO 6344 |
| Número do artigo | 175160 | |
| EAN/GTIN | 4002748751608 | |
| Número do fabricante | 175160 | |
| Fabricante/responsável | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |