{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 180 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | podłożu fibrowym | |
| Oznaczenie producenta | 541W | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 16 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych |
| Numer artykułu | 175147 | |
| EAN / GTIN | 4002748751479 | |
| Numer producenta | 175147 | |
| Numer L | L51880 100346 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |