{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Diametro | 180 mm | |
| Attacco | Foro | |
| Grado di finezza | es. molto grossa | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Base fibrata | |
| Denominazione originale prodotto | 541W | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Granulometria (maglia) | 16 mesh | |
| Per materiale | alluminio; acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| per | Lavorazione in piano; Smerigliatura per saldature d’angolo |
| Codice articolo | 175147 | |
| EAN / GTIN | 4002748751479 | |
| Codice del produttore | 175147 | |
| Numero-L | L51880 100346 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |