STARCKE Fiberschijf 541W, 180 mm, 4 gleuven, korrel 16

Artikelnummer: 175147
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 541W
Inhoud 1 st.
Diameter 180 mm
Opname boring
Fijnheidsgraad zeer grof
Schuurmiddeldrager Vezelondergrond
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Fiberschijf
Korrelgrootte (mesh) 16 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; staal
Materiaalgroep Metaal
Geschikt voor vlakslijpen; lasnaadslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 175147
EAN/GTIN 4002748751479
Nummer fabrikant 175147
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korund fiberschuurschijf voor gelegeerd en ongelegeerd staal, zoals zacht staal, aluminium en non-ferrometalen. Zeer geschikt voor ontbramen, vlakslijpen, hoeklassen en lasnaadbewerking.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen