STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 15 agujero, grano 400

Número de artículo: 175107
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo arena
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Diámetro perforación H 1 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 15
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante 514
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 400 malla
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175107
EAN / GTIN 4002748751073
Número del fabricante 175107
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco