Wire strippers coated

Nr art.: 173A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal
Długość całkowita L 135 mm
Powierzchnia Wersja czerniona; hartowana
Masa całkowita 40 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 10 mm
Szerokość szczęk 10 mm
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Funkcja cięcia
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 173A
EAN / GTIN 3148511402009
Numer producenta 173A
Numer L L60130 1972
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Steel cutting edges, hardened
  • Plastic stops prevent hand fatigue
  • Burnished cutting edges

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 10
  • L [mm]: 135
  • [g]: 40