{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 10 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 10 mm | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště nespecifikované | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | kalená; Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Hmotnost celkem | 40 g |
| Katalogové číslo | 173A | |
| EAN / GTIN | 3148511402009 | |
| Číslo výrobce | 173A | |
| L-číslo | L60130 1972 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |