• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Compact hand truck

Nr art.: 1730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Folding truck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1730
EAN / GTIN 4017976017303
Numer producenta 1730
Numer L L90080 693
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

First-class aluminium-steel tube-construction with aluminium blade and premium plastic parts. Non-marking blue-grey polymer wheels, hubs with roller bearings. Hand grip made of comfortable non-slip material. Integral elasticated retaining straps and strip for safe transportation. Blade and wheels foldable with one move, retractable grip. Ready to use within a few seconds.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 50
  • Blade width (mm): 385
  • Blade depth (mm): 300
  • Total width (mm): 390
  • Total depth (mm): 450
  • Total height (mm): 1030
  • Tyres: Polymer
  • Wheel size (mm): 127 x 30
  • Note: Dimensions folded: 595 x 390 x 50 (HxBxT mm)