Carrello portapacchi

Codice art.: 1730
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1730
EAN / GTIN 4017976017303
Codice del produttore 1730
Numero-L L90080 693
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Carrello portapacchi - struttura in tubolare di alluminio-acciaio, lavorazione di prima categoria con pala in alluminio e parti in plastica di alta qualità. Ruote in polimero grigio-blu, antitraccia, mozzi con cuscinetti a rulli. Impugnatura in materiale antiscivolo piacevole al tatto. Cinghia di tensionamento elastica e barra di tensionamento per fissare la merce trasportata. Pala e ruote possono essere ripiegate su e giù con una mano sola, aste dell’impugnatura retrattili. Pronto per l'uso in pochi secondi.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 50
  • Larghezza della pala (mm): 385
  • Profondità della pala (mm): 300
  • Larghezza totale (mm): 390
  • Profondità totale (mm): 450
  • Altezza totale (mm): 1030
  • Gomme: Polimero
  • Dimensione ruota (mm): 127 x 30
  • Nota: Dimensioni piegate: 595 x 390 x 50 (axlxp mm)