Kompakt håndvogn

Art.-nr.: 1730
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 1730
EAN/GTIN 4017976017303
Producentnummer 1730
L-nummer L90080 693
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Pakkevogn - førsteklasses konstruktion af forarbejdet aluminiumsstålrør med aluminiumsskovl og plastdele af høj kvalitet. Hjul med blågrå polymerdæk uden afsmitning, hjulnav med rullelejer. Grebshåndtag af håndvenligt skridsikkert materiale. Elastisk spændebånd og spændebøjle til fastgørelse af det gods, der skal transporteres. Spand og hjul kan klappes af og på med én hånd, og styret kan skubbes ind. Klar til brug på få sekunder.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 50
  • Skovlbredde (mm): 385
  • Skovldybde (mm): 300
  • Samlet bredde (mm): 390
  • Samlet dybde (mm): 450
  • Samlet højde (mm): 1030
  • Dæk: Polymer
  • Hjulstørrelse (mm): 127 x 30
  • Bemærk: Mål i sammenklappet tilstand: 595 x 390 x 50 (HxBxD mm)