Dig. indicator read. 0.01mm 50.0mm

Nr art.: 1728510
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
Średnica obudowy 60 mm
Stopień ochrony IP IP42
Opakowanie karton
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Pomiar siły min. 1,25 N
Pomiar siły maks. 2,7 N
Powtarzalność 10 µm
Granica błędu 0,02 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Odczyt, cal 0,0005 cal
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Digimatic; Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1728510
EAN / GTIN 4029713281991
Numer producenta 1728510
Numer L L40510 1113
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Aluminium housing
  • Hardened stainless steel spindle
  • Outer ring (Bezel) Ø 60 mm
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Protection class IP42
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • Display unit can be rotated through 280°
  • LCD display with 11 mm high numerals
  • Factory standard

Opis:

Dig. indicator read. 0.01mm 50.0mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 42
  • Reading: 0.01 mm
  • Error Limit (mm): 0.02 mm
  • Error Limit (µm): 20 µm
  • Measuring force MIN: 1.25 N
  • Measuring force MAX: 2.7 N
  • Measuring span in mm: 50 mm
  • Error limit Measuring range µm: 20 µm
  • Repeatability [µm]: 10 µm
  • Digital measuring force: 1.25 - 2.7

Norma:

Factory standard