Odčitavanje digitalnega merilnika 0,01 mm 50,0 mm

Št. art.: 1728510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer ohišja 60 mm
Vrsta zaščite IP IP42
Embalaža Škatla
Material ohišja aluminij
Prikaz digitalno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 50 mm
Merilna sila min. 1,25 N
Merilna sila maks. 2,7 N
Ponovljivost 10 µm
Točnost 0,02 mm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard tovarniški standard
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale 0,01 mm
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Odčitavanje, colske mere 0,0005 col
Višina številk 11 mm
Vmesnik Digimatic; Opto RS232C; USB-vmesnik
Funkcija prednastavitve Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1728510
EAN/GTIN 4029713281991
Številka proizvajalca 1728510
L-število L40510 1113
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje
  • Utrjeno vreteno iz nerjavečega jekla
  • Zunanji obroč (okvir) Ø 60 mm
  • Nadomestna konica sonde M 2,5
  • Zaščitni razred IP42
  • Vpenjalo Ø 8 mm
  • Zaslon lahko zavrtite za 280°
  • LCD zaslon z 11 mm visokimi številkami
  • Tovarniški standard

Opis:

Številčni kazalnik, digitalni, DIGI-MET. Merilno območje 50,0 mm / 2,0 palca. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca. Natančnost 0,02 mm. Aluminijasto ohišje: zunanji obroč Ø 60 mm. S kaljenim vretenom iz nerjavečega jekla in zamenljivo konico sonde M 2,5 mm. Vpenjalni nastavek Ø 8 mm h 6. Z vrtljivim odčitovalnim poljem 280° in velikim zaslonom LCD z 11 mm visokimi številkami. Zaščitni razred IP 42. Elektronske funkcije: Vklop/izklop, možnost nastavitve ničle na kateri koli točki ter preklapljanje mm/inch. funkcija PRESET (prednastavitev meritev) - funkcija ABS (prikaz lahko nastavite na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PRESET) in funkcija tolerance. Obračanje smeri štetja in zaklepanje posamezne tipkovnice. Izhod spremenljivih podatkov USB, Opto RS 232 ali Digimatic. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 42
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Omejitev napak (mm): 0,02 mm
  • Omejitev napak (µm): 20 µm
  • Najmanjša merilna sila: 1,25 S
  • Merilna sila MAX: 2,7 S
  • Merilni razpon v mm: 50 mm
  • Omejitev napak merilno območje µm: 20 µm
  • Ponovljivost [µm]: 10 µm
  • Digitalna merilna sila: 1,25 - 2,7

Standard:

Factory standard