Oświetlenie pierścieniowe LED (PJ-PLUS),

Nr art.: 172-502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 172-502
EAN / GTIN 4946368853826
Numer producenta 172-502
Numer L L40010 16561
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Oświetlenie LED uwydatnia kontrast wyświetlanych obrazów obrabianych elementów i zapewnia stereoskopowy oraz ostry obraz.
  • Wyświetlany obraz charakteryzuje się wysoką wiernością odwzorowania kolorów, której nie można osiągnąć przy użyciu dotychczasowego halogenowego oświetlenia powierzchniowego.

Cecha szcz.:

  • Kąt rozsyłu światła: 52°
  • Rozmiar / Wymiar: 0,45 X 0,27 X 0,205 M
  • Modele kompatybilne: PJ-PLUS (układ optyczny do projekcji 10x i 20x)
  • Żywotność diod LED (dane referencyjne): 30 000 h
  • Pobór mocy: 22 V / 17,4 W (przewód zasilający dostępny osobno)
  • źródło światła: LED
  • Model: Oświetlenie pierścieniowe LED do projektora pomiarowego (PJ-PLUS)
  • Model: Pierścieniowe oświetlenie LED do projektorów profilowych (PJ-PLUS). Do podłączenia do PJ-PLUS z obiektywem 20x niezbędny jest pierścień tłumiący 12AAX044.