Eclairage annulaire à LED (PJ-PLUS), pour 10x et 20x + adaptateur 12AAX044, sans câble d'alimentation

Réf.: 172-502
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
Référence article 172-502
EAN / GTIN 4946368853826
Réf. fabricant 172-502
Article hors catalogue L40010 16561
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • L'éclairage LED met en évidence le contraste des images projetées de la pièce à usiner et permet une visualisation stéréoscopique et nette.
  • L'image projetée fournit une reproduction des couleurs élevée qui n'est pas obtenue avec l'éclairage de surface halogène existant.

Caractéristique(s):

  • angle d’éclairage: 52°
  • Taille / dimension: 0,45 X 0,27 X 0,205 M
  • Modèles compatibles: PJ-PLUS (optique de projection 10x et 20x)
  • Durée de vie des LED (référence): 30 000 h
  • Puissance absorbée: 22 V / 17,4 W (cordon d’alimentation vendu séparément)
  • Source de lumière: LED
  • Modèle: Anneau lumineux LED pour projecteur de mesure (PJ-PLUS)
  • Modèle: Anneau lumineux LED pour projecteurs de profil (PJ-PLUS)., L’anneau d’atténuation 12AAX044 est nécessaire pour le raccordement au PJ-PLUS avec objectif 20x.