Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Brzeszczoty do pił mech., bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 350/10

Nr art.: 171100 350/10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Brzeszczot do piły maszynowej
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 350 mm
Wysokość brzeszczotu 25 mm
Grubość arkusza 1,25 mm
Liczba zębów na cal 10
Uzębienie Normal
Średnica otworu mocującego 8,5 mm
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171100 350/10
EAN / GTIN 7311518113759
Numer producenta 3809-350-25-1.25-10
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.