{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 350 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | Bimetal | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 1,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171100 350/10 | |
EAN / GTIN | 7311518113759 | |
Broj proizvođača | 3809-350-25-1.25-10 |