{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Fiolet bordowy | |
| Seria | 641X | |
| Oznaczenie producenta | STARCKE Schleifband 641X | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Długość materiału ściernego | 800 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 170266 | |
| EAN / GTIN | 4002748702662 | |
| Numer producenta | 170266 | |
| Numer L | L51880 138 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |