• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifband 641X, 100 x 800 mm, Korn 60

Artikel-Nr.: 170266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, rot Bordeauxviolett
Serie 641X
Herstellerbezeichnung STARCKE Schleifband 641X
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form gerade
Schleifmittel Breite 100 mm
Schleifmittel Länge 800 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Gewebe
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170266
EAN / GTIN 4002748702662
Herstellernummer 170266
L-Nummer L51880 138
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Metallschleifband mit hoher Abtragsleistung für Flach- und leichten Konturschliff. Universell einsetzbar in verschiedenen Bereichen der Metallbearbeitung.