{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 280 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Długość szczęk | 16 mm | |
| Szerokość szczęk | 35 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (średnio twardy) | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Blacha stalowa wysokiej jakości | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 9242 |
| Numer artykułu | 1699792 | |
| EAN / GTIN | 4010886838686 | |
| Numer producenta | 1699792 | |
| Numer L | L60160 5853 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |