{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina L | 280 mm | |
| Barva | modra; sive | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 16 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 35 mm | |
| Primerno za | žica (srednje trda) | |
| Rezalni rob | fino posnetje rezalnih robov | |
| Vrsta zgloba | nameščen členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stiskalne klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Material | kvalitetna jeklena pločevina | |
| Površina | kaljeno | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Standard | DIN ISO 9242 |
| Številka izdelka | 1699792 | |
| EAN/GTIN | 4010886838686 | |
| Številka proizvajalca | 1699792 | |
| L-število | L60160 5853 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |