IMPACT EXTENSION BAR 3/4″SQ.DR. 150MM

Nr art.: 16760-150
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 44 mm
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Długość całkowita 150 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 16760-150
EAN / GTIN 4991644430260
Numer producenta 16760-150
Numer L L60050 4977
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • IMPACT EXTENSION BAR 3/4″SQ.DR. 150MM