{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Długość | 2,45 m | |
| Szerokość | 1,35 m | |
| Z wysięgnikiem | tak | |
| Długość z wysuniętym wysięgnikiem | 5,073 m | |
| Szerokość z wysuniętym wysięgnikiem | 3,842 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 4,47 m | |
| Szerokość platformy | 1,35 m | |
| Głębokość platformy | 2,45 m | |
| Wysokość robocza do ok. | 6,47 m | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z nachylonym wejściem z platformy na platformę | tak | |
| Głębokość stopnia | 100 mm | |
| Z poręczą | tak | |
| Mobilne | tak | |
| Rolki z możliwością regulacji wysokości | tak | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 167210 | |
| EAN / GTIN | 4031405936188 | |
| Numer producenta | 167210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |