{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Länge | 2,45 m | |
| Breite | 1,35 m | |
| mit Ausleger | ja | |
| Länge mit Ausleger ausgefahren | 5,073 m | |
| Breite mit Ausleger ausgefahren | 3,842 m | |
| Plattform vorhanden | ja | |
| Plattform-Höhe | 4,47 m | |
| Plattform-Breite | 1,35 m | |
| Plattform-Tiefe | 2,45 m | |
| Arbeitshöhe bis ca. | 6,47 m | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| mit Schrägaufstieg von Plattform zu Plattform | ja | |
| Stufen-Tiefe | 100 mm | |
| mit Handlauf | ja | |
| fahrbar | ja | |
| Rollen spindelbar | ja | |
| Norm | DIN EN 1004 | |
| Lastklasse | Lastklasse 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Produktart | Gerüst |
| Artikelnummer | 167210 | |
| EAN / GTIN | 4031405936188 | |
| Herstellernummer | 167210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |