{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5018 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Odcień, Turkusowy | Turkusowy niebieski | |
| Część opisana | Seitenwände | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | czarny; Turkusowy | |
| Szerokość całkowita | 888 mm | |
| Głębokość całkowita | 541 mm | |
| Wys. całkowita | 899 mm | |
| Z półkami | tak | |
| Liczba półek | 3 szt. | |
| Nośność półki | 50 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne Elastik | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 27 kg | |
| Wyposażone w zestawy narzędzi | nie | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 167-3S | |
| EAN / GTIN | 4000896207206 | |
| Numer producenta | 167-3S | |
| Numer L | L60140 4698 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |