Wzorzec nastawczy do mikrometrów suwakow

Nr art.: 167-396
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 167-396
EAN / GTIN 4946368028491
Numer producenta 167-396
Numer L L40010 11831
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby ustawić punkt odniesienia mikrometru z ramieniem

Cecha szcz.:

  • Średnica (D): 11,9 mm
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Dokładność: +/-37 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 1,84 X 0,08 X 0,08 M
  • Długość (L): 1800 mm
  • Powierzchnie pomiarowe: Precyzyjnie szlifowane
  • Model: MB-1800
  • równoległość: 2 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden box