Etalon de réglage pour micromètres extérieurs, longueur : 1800 mm

Réf.: 167-396
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
Référence article 167-396
EAN / GTIN 4946368028491
Réf. fabricant 167-396
Article hors catalogue L40010 11831
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour régler le point de référence des micromètres extérieurs

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 11,9 mm
  • Planéité: 0,3 µm
  • Précision: +/-37 µm
  • Taille / dimension: 1,84 X 0,08 X 0,08 M
  • Longueur (L): 1800 mm
  • Surfaces de mesure: Rodé avec précision
  • Modèle: MB-1800
  • Parallélisme: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret en bois