Wózek serwisowy Wózek narzędziowy Assistent ∙ dł. x szer. x wys.: 890 mm x 542 mm x 899 mm

Nr art.: 167-3
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
Kolor RAL RAL 5018
Część opisana Cały artykuł
Odcień, Turkusowy Turkusowy niebieski
Część opisana Seitenwände
Materiał Z blachy stalowej
Kolor czarny; Turkusowy
Szerokość całkowita 890 mm
Głębokość całkowita 542 mm
Wys. całkowita 899 mm
Z półkami tak
Liczba półek 3 szt.
Nośność półki 50 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 150 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 167-3
EAN / GTIN 4000896205332
Numer producenta 167-3
Numer L L60140 4406
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Flexible and stable for all purposes
  • Adjustable in 15 height positions (middle tray)
  • More layers and anti-slipping mats (2x 180-38) are optionally available
  • Robust sheet steel construction, loading capacity per tray: 50 kg
  • Large ball-bearing wheels (∅ 100 mm), 2 swivel castors (1 x with double stop), 2 fixed castors
  • Thread guard – protects the bearings against dirt and threads
  • Easy manoeuvrability, even with high dynamic load
  • Grey non-marking elastic tyres enable smooth movement
  • Sturdy handle, firmly attached to the trolley
  • For HAZET Safety-Insert-System, 2-component soft foam insert
  • Loading capacity per tray: 50 kg
  • Total loading capacity (dynamic): 150 kg
  • Loading capacity (static): 150 kg
  • Colour: HAZET blue
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Drawer size for order system: 3/3+ (2x)
  • Worktop height: 845
  • Number of fixed castors: 2 (∅ 100 mm)
  • Number of swivel castors: 2 (∅ 100 mm)