{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5018 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Teinte, turquoise | Bleu turquoise | |
| Pièce décrite | Seitenwände | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir; turquoise | |
| Largeur totale | 890 mm | |
| Profondeur totale | 542 mm | |
| Hauteur totale | 899 mm | |
| Avec tablette | oui | |
| Nombre de tablettes | 3 pc. | |
| Charge admissible des tablettes | 50 kg | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 100 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein souple | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Avec assortiment d’outils | non | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 167-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896205332 | |
| Réf. fabricant | 167-3 | |
| Article hors catalogue | L60140 4406 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |