Servicewagen Assistent ∙ 890 mm x 542 mm x 899 mm

Artikelnummer: 167-3
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167-3
EAN/GTIN 4000896205332
Nummer fabrikant 167-3
L-nummer L60140 4406

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel en stabiel voor alle doeleinden
  • 15-voudig in hoogte verstelbaar (middelste bodem)
  • Extra bodems en anti-slipmatten (2 x 180-38) optioneel leverbaar
  • Stabiele constructie van plaatstaal, draagvermogen per bodem: 50 kg
  • Grote wielen met kogellagers (∅ 100 mm), 2 zwenkwielen (1 x met dubbele stop), 2 bokwielen
  • Afdekkappen – beschermt de lagers tegen vuil en draden
  • Eenvoudig bewegen, ook bij een hoge dynamische belasting
  • Grijze streeploze elastische wielen zorgen voor stille beweging
  • Stabiele rijgreep, vast aan de behuizing gemonteerd
  • Voor HAZET Safety-Insert-systeem, 2-componenten zachtschuiminleg
  • Draaglast per niveau: 50 kg
  • Totale draagkracht (dynamisch): 150 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 150 kg
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 890 mm x 542 mm x 899 mm
  • Ladegrootte voor indelingssysteem: 3/3+ (2x)
  • Hoogte werkvlakken: 845
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ 100 mm)
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ 100 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen