Wkrętak Phillips z trzonkiem o przekroju sześciokątnym na całej długości

Nr art.: 166P-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 210 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 166P-2
EAN / GTIN 4991644249022
Numer producenta 166P-2
Numer L L60050 8142
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 210 mm
  • Długość: 100 mm
  • Rękojeść śrubokręta
  • PH2
  • Phillips
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden