Klucz sześciokątny z uchwytem teowym, 3 mm

Nr art.: 1669540
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1669540
EAN / GTIN 4010886836156
Numer producenta 1669540
Numer L L60160 1033
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z 3 kluczem sześciokątnym o tej samej szerokości
Uchwyt poprzeczny zamocowany

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: Okrągły.
  • Długość całkowita [mm]: 150 mm
  • długość grotu: 150 mm
  • Długość ostrza 2: 75 mm
  • Długość ostrza 3: 30 mm
  • Średnica ostrza Ø: 5,0 mm
  • Materiał: 58CrV4C
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Rozstaw klucza [mm]: 3
  • Kompensacja szczytowego poboru mocy: fosforanowane
  • izolacja 1000 V: nie
  • ochrona przed stoczeniem: nie
  • antymagnetyczne: nie
  • Wersja o niskiej emisji iskier: nie
  • Kod kolorów: nie
  • z uchwytem: nie
  • W izolacji: nie
  • obrotowa nasadka: nie
  • Odporny na korozję: nie
  • końcówka sferyczna: nie
  • końcówka do pobijania: nie
  • Sprawdzone pojedynczo: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie