Llave Allen con mango en T

Número de artículo: 1669540
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1669540
EAN / GTIN 4010886836156
Número del fabricante 1669540
Número L L60160 1033
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Brazo fijo
Mango cruzado fijo

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Longitud de la hoja 2: 75 mm
  • Longitud de la cuchilla 3: 30 mm
  • Ø de la hoja: 5,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 3
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no