• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego do Safety Insert System ∙ dł. x szer. x wys.: 355 mm x 235 mm x 65 mm

Nr art.: 165-L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 355 mm
Wysokość zewnętrzna 235 mm
Głębokość zewnętrzna 65 mm
Masa 0,9 kg
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Seria Safety-Insert-System
Oznaczenie producenta HAZET
Kolor Niebieskie; Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 165-L
EAN / GTIN 4000896167777
Numer producenta 165-L
Numer L L60140 2986
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Najnowocześniejszy, dwukolorowy wzór HAZET niebieski / czarny
  • Do wszystkich dwuskładnikowych wkładek z miękkiej pianki z systemu Safety-Insert w skali 1:3 z oferty HAZET
  • uchwyt
  • Funkcja podnoszenia zapewniająca szybki i ergonomiczny dostęp do narzędzi
  • Pokrywę można wykorzystać jako powierzchnię do odkładania wyjętych narzędzi lub drobnych elementów
  • Wytrzymałe tworzywo ABS – lżejsze niż skrzynki metalowe
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Waga netto (kg): 0,9 kg