Cutie de scule pentru sistemul Safety-Insert-System

Cod articol.: 165-L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Safety-Insert-System
Denumirea producătorului HAZET
Culoarea albastru; negru
Tip produs Cutie de scule
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Unserare; Mâner
Dimensiune exterioară l 355 mm
Dimensiune exterioară H 235 mm
Dimensiune externă adâncime 65 mm
Material plastic
Greutate 0,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 165-L
EAN / GTIN 4000896167777
Număr producător 165-L
L-Număr L60140 2986
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Description:

  • Design bicolore moderne bleu HAZET / noir
  • Pour toutes les garnitures en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » 1/3 de la gamme HAZET
  • Poignée de transport
  • Support proposant l'accès rapide et ergonomique aux outils
  • Couvercle servant de dépôt pour les outils et petites pièces
  • En plastique ABS robuste – plus léger que des coffrets en métal
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 0.9 kg