{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 4,99 mm | |
| Długość całkowita L | 75 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 37 mm | |
| Długość skrawania LC | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 39 mm | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Naddatek otworu | 0,1 mm | |
| Długość nakroju | 0,4 mm | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Dokładność wyważenia | G6.3 / 3000 | |
| Podziałka | Nierówne | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Kąt nacięcia | 45 stopni | |
| Elementy prowadzące dostępne | nie | |
| Rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,005 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | 0 mm | |
| Długość funkcjonalna | 74,6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 1 914 min-1 | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Reiben (BRE) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 164420 4,99 | |
| EAN / GTIN | 4067263886419 | |
| Numer producenta | 164420 4,99 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |