• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne rozwiertaki GARANT Master Steel z VHM Otwór przelotowy HPC, TiAlN, ⌀ nom. DC: 10,5mm

Nr art.: 164420 10,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 10,201 mm
Długość całkowita L 120 mm
Długość użytkowa L1 70 mm
Długość skrawania LC 12 mm
Długość wysięgu A 75 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 12 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania 1 stopień DC 10,7 mm
Zakresy konfiguracji 0,001 mm
Oznaczenie producenta Master Steel
Pole tolerancji A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 45 mm
Jakość 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji tak
Naddatek otworu 0,2 mm
Długość nakroju 0,55 mm
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Dokładność wyważenia G6.3 / 3000
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,005 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0 mm
Długość funkcjonalna 119,45 mm
Maks. prędkość obrotowa 909 min-1
Masa 70 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164420 10,5
EAN / GTIN 4062406284251
Numer producenta 164420 10,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
12
Stal < 60 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne rozwiertaki HPC najnowszej generacji. Bardzo krótkie ostrza w celu zwiększenia parametrów skrawania. Zoptymalizowana strategia chłodzenia poprzez promieniowo rozmieszczone wyloty chłodziwa z bezpośrednim wyrównaniem do krawędzi ostrza. Bezkompromisowe zastosowanie w stali czarnej i stali nierdzewnej. Niezawodna obróbka materiałów stalowych o dużej twardości do 60 HRC. Wersja do stosowania w obrabiarkach NC ze ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza uchwytów zaciskowych hydraulicznych lub uchwytów precyzyjnych.
Najwyższa dokładność ruchu obrotowego i niezawodność procesu dzięki nierównej podziałce.
Charakterystyka tolerancji:
Możliwość konfiguracji: rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
H7: wersja dla tolerancji otworów H7.
0/0,005 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.

Zastosowanie:

Specjalne wykonanie do otworów przelotowych.