{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC |
12,01 mm
|
|
| Długość całkowita L |
120 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
73 mm
|
|
| Długość skrawania LC |
12 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
75 mm
|
|
| Liczba ostrzy |
6
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej |
0 stopni
|
|
| Typ narzędzia do rozwiercania |
Do otworów przelotowych
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy 25 bar
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01200115
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
45 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Master Steel
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Naddatek otworu |
0,2 mm
|
|
| Długość nakroju |
0,55 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
Neutralne, proste
|
|
| Dokładność wyważenia |
G6.3 / 3000
|
|
| Podziałka |
Nierówne
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja niemożliwa
|
|
| Kąt nacięcia |
45 stopni
|
|
| Elementy prowadzące dostępne |
nie
|
|
| rodzaj napędu |
Rozwiertak maszynowy
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Górna odchyłka średnicy nominalnej |
0,005 mm
|
|
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej |
0 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
119,45 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
795 min-1
|
|
| Masa |
80 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
rozwiercanie (BRE)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Rozwiertaki cylindryczne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 164420 12,01 | |
| EAN / GTIN | 4067263886594 | |
| Numer producenta | 164420 12,01 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |