• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, TiAlN, ⌀ nom. DC: 3,97mm

Nr art.: 164341 3,97
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Pierścień kolorowy
zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
3,97 mm
Długość całkowita L
77 mm
Długość użytkowa L1
41 mm
Długość skrawania LC
21 mm
Długość wysięgu A
43 mm
Liczba ostrzy
4
Średnica trzonka DS
4 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów przelotowych
Norma
Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
28 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji
nie
Naddatek otworu
0,2 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO
H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,012 mm
Długość nakroju
0,4 mm
Kierunek skrętu
lewe,
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
45 stopni
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej
0,01 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej
0,005 mm
Długość funkcjonalna
43 mm
Masa
14 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu
Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164341 3,97
EAN / GTIN 4045197464316
Numer producenta 164341 3,97
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
25
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 8093 z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych zamocowań szczególnie w zaciskach hydraulicznych albo precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Zapewnia to najwyższą dokładność ruchu obrotowego.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 0,6–0,9: Tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0/+0,004 mm.
Rozmiar 0,98–20: Tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja ostrza wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.
W przypadku używania rozwiertaków GARANT NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.