• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK NC strojní výstružník, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 3,97mm

Artiklové číslo: 164341 3,97
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Barevný kroužek
zelená
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
3,97 mm
Celková délka L
77 mm
Užitná délka L1
41 mm
Délka břitu, řezné hrany LC
21 mm
Nepodepřená délka A
43 mm
Počet břitů
4
Průměr hřídele DS
4 mm
Úhel šroubovice max.
7 stupně
Typ nástroje pro vystružování
Pro průchozí otvor
Norma
Werksnorm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
28 mm
Provedení stopky
HA
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,2 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,012 mm
Délka naříznutí
0,4 mm
Směr šroubovice
levý
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
45 stupně
Druh pohonu
Strojní výstružník
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0,01 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
0,005 mm
Funkční délka
43 mm
Hmotnost
14 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Reiben (BRE)
Druh produktu
Válcový výstružník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 164341 3,97
EAN / GTIN 4045197464316
Číslo výrobce 164341 3,97
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
35
Hliník (krátké třísky)
N
30
Al > 10% Si
N
25
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Provedení pro NC stroje podobné DIN 8093 se přímým ⌀ stopky pro standardizované upínače, speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Tím je dosažena nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Údaje o toleranci:
Velikost 0,6 – 0,9: Výrobní tolerance nebo tolerance řezné hrany 0/+0,004 mm.
Velikost 0,98 – 20: Výrobní tolerance výstružníků nebo tolerance ostří podle DIN 1420 pro toleranci otvoru H7.
Při použití NC výstružníků GARANT již nejsou nutné speciální upínače. S dlouhým ostřím a levotočivou spirálou.

Použití:

Pro vystružování průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Lze použít i pro slepé otvory.

Poznámka:

Výstružníky jako č. 164340 a 164341 s jinými průměry a lícováním viz č. 164345 a 164344.