• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rozwiertaki maszynowe NC z VHM, TiAlN, ⌀ nom. DC: 1,51mm

Nr art.: 164341 1,51
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 1,51 mm
Długość całkowita L 50 mm
Długość użytkowa L1 14 mm
Długość skrawania LC 9 mm
Długość wysięgu A 16 mm
Liczba ostrzy 3
Średnica trzonka DS 4 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 28 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-NC-Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,01 mm
Długość nakroju 0,12 mm
Kierunek skrętu lewe,
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,008 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,004 mm
Długość funkcjonalna 16 mm
Masa 9 110 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 164341 1,51
EAN / GTIN 4045197463982
Numer producenta 164341 1,51
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
30
Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
żeliwo szare (sferoidalne)
K
10
CuZn
N
25
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, zbliżone do DIN 8093 z ⌀ chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych zamocowań szczególnie w zaciskach hydraulicznych albo precyzyjnych uchwytach zaciskowych. Zapewnia to najwyższą dokładność ruchu obrotowego.
Charakterystyka tolerancji:
Rozmiar 0,6–0,9: Tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza 0/+0,004 mm.
Rozmiar 0,98–20: Tolerancja wykonawcza rozwiertaków lub tolerancja ostrza wg DIN 1420 dla tolerancji otworów H7.
W przypadku używania rozwiertaków GARANT NC nie ma potrzeby zakupu uchwytów specjalnych. Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

Rozwiertaki jak nr 164340 i 164341 o innych średnicach i tolerancjach zob. nr 164344 i 164345.