{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozstaw min. | 25 mm | |
| Rozstaw maks. | 36 mm | |
| Adaptery do tulejek rozprężnych | Gegenstütze No. 1.36/1; Gleithammer No. 1.35/0 | |
| Gwint przyłączający | M10 | |
| Rodzaj produktu | Tuleja rozprężne |
| Numer artykułu | 1638580 | |
| EAN / GTIN | 4036976112504 | |
| Numer producenta | 1638580 | |
| Numer L | L60160 2163 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |