Vnitřní stahovák 25 - 36 mm

Artiklové číslo: 1638580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1638580
EAN / GTIN 4036976112504
Číslo výrobce 1638580
L-číslo L60160 2163
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K použití s posuvným kladivem č. 1.35/0 nebo s protilehlou podpěrou č. 1.36/1
Šířka více klíčů (11 + 13 mm).

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • Šířka napříč plochami [mm: 11 + 13 mm
  • Rozsah roztažení (min./max.): 25,0-36,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez