Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 2mm

Nr art.: 163000 2
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
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 2 mm
Długość całkowita L 49 mm
Długość użytkowa L1 20 mm
Długość skrawania LC 11 mm
Długość wysięgu A 22 mm
Liczba ostrzy 4
Średnica trzonka DS 2 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma DIN 212 B
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 25 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,05 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Długość nakroju 0,4 mm
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,008 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,004 mm
Masa 1 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 163000 2
EAN / GTIN 4045197252593
Numer producenta 163000 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Od wielk. 1,8 parzysta liczba zębów o nierównej podziałce.
Do wielk. 3,7 obustronne kły centrujące;
od wielk. 3,9 obustronne nakiełki centrujące.
szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych (od ⌀ 3,9 mm).

Wskazówka:

  • rozwiertaki maszynowe o rowkach prostych − dostawa od producenta;
  • rozwiertaki o innej tolerancji i średnicy zob. nr 162951