Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 14mm

Nr art.: 163000 14
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 14 mm
Długość całkowita L 160 mm
Długość użytkowa L1 112 mm
Długość skrawania LC 47 mm
Długość wysięgu A 114 mm
Liczba ostrzy 8
Średnica trzonka DS 12,5 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Norma DIN 212 B
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01250105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12,5 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 50 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Maschinen-Reibahle
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,2 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Długość nakroju 0,7 mm
Kierunek skrętu lewe,
Podziałka Nierówne
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,015 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,008 mm
Masa 134 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy B
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 163000 14
EAN / GTIN 4045197253217
Numer producenta 163000 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Od wielk. 1,8 parzysta liczba zębów o nierównej podziałce.
Do wielk. 3,7 obustronne kły centrujące;
od wielk. 3,9 obustronne nakiełki centrujące.
szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych (od ⌀ 3,9 mm).

Wskazówka:

  • rozwiertaki maszynowe o rowkach prostych − dostawa od producenta;
  • rozwiertaki o innej tolerancji i średnicy zob. nr 162951