Gépi dörzsár H7 2 mm

Cikkszám: 163000 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 212 B
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 212 B
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 11 mm
Kinyúlási hossz L1 22 mm
Teljes hossz L 49 mm
Vágóélek száma Z 4
Szár ⌀ Ds 2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,15 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,05 mm - 0,1 mm
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163000 2
EAN / GTIN 4045197252593

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú élekkel és balspirállal.
1,8 mérettől páros fogszám és egyenetlen fogosztás. 3,7 méretig kétoldali központosító csúccsal; 3,9-es mérettől kétoldali központfuratokkal.
Dörzsárak készre köszörülve H7 tűréshez.

Felhasználás:

Átmenő furatok dörzsárazásához. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is használható (3,9 mm ⌀-től).

Figyelem:

  • Egyenes hornyú gépi dörzsárak − gyártótól szállítható.
  • Eltérő átmérőjű és tűrésű dörzsárakat lásd 162951 sz.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz