Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, ⌀ nom. DC: 8mm

Nr art.: 162971 8
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Pierścień kolorowy Bez
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 8 mm
Długość całkowita L 250 mm
Długość użytkowa L1 217 mm
Długość skrawania LC 33 mm
Długość wysięgu A 219 mm
Liczba ostrzy 6
Średnica trzonka DS 8 mm
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 7 stopni
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych i otworów ślepych
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 30 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta NC-Reibahle extra lang H7
Możliwość konfiguracji nie
Naddatek otworu 0,1 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru 0,015 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Długość nakroju 0,8 mm
Kierunek skrętu lewe,
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia 45 stopni
Elementy prowadzące dostępne nie
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji H7
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,012 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej 0,006 mm
Długość funkcjonalna 249,2 mm
Masa 85 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 162971 8
EAN / GTIN 4045197364128
Numer producenta 162971 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal < 1400 N/mm²
P
4
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.