NC výstružník extra dlouhý H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 162971 8
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Barevný kroužek Bez
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 8 mm
Celková délka L 250 mm
Užitná délka L1 217 mm
Délka břitu, řezné hrany LC 33 mm
Nepodepřená délka A 219 mm
Počet břitů 6
Průměr hřídele DS 8 mm
Úhel šroubovice max. 7 stupně
Typ nástroje pro vystružování Pro závity průchozích nebo slepých otvorů
Norma Werksnorm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 30 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce NC-Reibahle extra lang H7
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,1 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,015 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Délka naříznutí 0,8 mm
Směr šroubovice levý
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 45 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída H7
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,012 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr 0,006 mm
Funkční délka 249,2 mm
Hmotnost 85 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Druh produktu Válcový výstružník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162971 8
EAN / GTIN 4045197364128
Číslo výrobce 162971 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Výstružníky broušené načisto pro lícování H7.

Použití:

Speciálně pro hluboko položené otvory. Vhodné také pro slepé otvory.