{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 30 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 8 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 8 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo | 0,015 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo | 0,006 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 33 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,8 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 7 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 222 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 219 mm | |
| Bendras ilgis | 250 mm | |
| Veikimo ilgis | 249,2 mm | |
| Svoris | 85 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 162971 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197364128 | |
| Gamintojo numeris | 162971 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |