• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Coat uvex perfect Blue/Cornflower blue 98/102

Nr art.: 1628222
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
Seria uvex perfect
Kolor niebieskie; niebieskie
Rozmiar DE 98
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Właściwości Wstawka ze streczu
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1628222
EAN / GTIN 4031101515021
Numer producenta 1628222
Numer L L01660 1635
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This workwear, which has been optimised according to physiological clothing aspects, impresses with its sporty lines and ergonomically positioned stretch inserts. This ensures excellent comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - so you can dress your employees in a visually uniform way for even the most diverse activities.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 65% bawełna, 35% poliester
  • Masa: ok. 305 g/m²
  • Wstawki z elastycznego materiału o dopasowanym kroju
  • w połączeniu z kontrastowymi wstawkami nadają temu płaszczowi zupełnie nowy wygląd
  • ergonomicznie zaprojektowane, wyprofilowane łokcie zapewniające idealne dopasowanie
  • duża strefa elastyczna w okolicy ramion i rąk zapewnia wystarczającą swobodę ruchów
  • Szeroki wybór różnych toreb zapewnia wystarczającą ilość miejsca
  • Długość: 96 cm
  • Idealny do prania przemysłowego
  • Norma Oeko-Tex Standard 100

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny krój
  • Solidność
  • Dłuższa trwałość
  • Odporność na pranie przemysłowe

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Kurtka
  • Kolor (filtr): niebieski
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: 98/102